• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8336951 - Spyd G4N M73 3400/840 UGR19 ETDD

  • Luminaire encastré 22W M73 (600x600) 4000K 3400lm IP20 IK02 DALI blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8336951
    • Référence Sonepar : 00165000183
    • EAN : 4018242952151
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire encastré - Produit tiers France - Lentille - blanc - ETDD - 22W - 3400lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 3 SDCM - M73 (600x600) - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 155lm/W - DALI - Montage au plafond

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED à encastrer pour faux plafonds. Version M73 (600 mm x 600 mm). Fabriqué en France. Le système optique composé de lentilles LED anti-éblouissantes et de micro réflecteurs performants dark light en polycarbonate blanc offre un très grand confort visuel accompagné d'une performance d'éclairage très élevée. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 3 000 cd/2 pour des angles d’éclairage supérieurs à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3400 lm, puissance raccordée 22 W, rendement lumineux maximale du luminaire 155 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 70.000 h. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 596 mm x 596 mm, hauteur du luminaire 59 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 3.5 kg. Luminaires équipés du système de raccordement par connecteur rapide double entrée. Entièrement câblé avec raccordement secteur tripolaire jusqu’à 2,5 mm². Avec driver externe dimmable (DALI). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Luminaires encastrés pour faux-plafonds à ossatures cachées, avec des accessoires d'encastrement pour faux-plafonds à ossatures apparentes et pour plafonds découpés. Pour l'éclairage de bureaux, d'espaces de vente, de showrooms et d'agences bancaires.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver