• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8381940 - Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-830 ET 01

  • Downlight Amatris 11,50W C04 3000K 1400lm IP20 IK03 on/off MultiLumen 3 blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8381940
    • Référence Sonepar : 00165293194
    • EAN : 4018242931941
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight - Amatris - MultiLumen 3 - Réflecteur - blanc - rond - ET - 11,50W - 1400lm - Intensif (N) - IK03 - 3 SDCM - C04 - symétrique - 122lm/W - on/off - Montage encastré

•Les Atouts de l'article:

Downlight LED rond, à réflecteur grand brillant. Réflecteur grand brillant. Avec diffuseur fermé en PMMA, à prismes. À répartition symétrique intensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux. Flux lumineux du luminaire 1400 lm - 2000 lm, puissance raccordée 11.5 W - 16 W, rendement lumineux maximale du luminaire 125 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Collerette et corps de refroidissement en aluminium moulé sous pression. Collerette, laquage par poudre, blanc (RAL 9016). Collerette décorative avec possibilité d'intégrer des accessoires. Dimensions extérieures de la collerette Ø 140 mm, hauteur du luminaire 60 mm. Température ambiante admissible (ta): - +25 °C. Poids: 0.5 kg. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Appareillage séparé à dispositif anti-traction intégré. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver