• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8420100 - Luceos D ZKS 03 +CAS

  • Accessoire/pièce de rechange Luceo 187mm argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8420100
    • Référence Sonepar : 00165293260
    • EAN : 4018242932603
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire mécanique - Luceos D - argent

•Les Atouts de l'article:

Embout frontal standard pour plafonniers. Avec module CASAMBI intégré pour l'intégration dans un réseau maillé sans fil pouvant compter jusqu'à 250 participants. La mise en service du système s'effectue à l'aide de l'appli Casambi (iOS et Android). Avec module CASAMBI intégré pour la commutation et la gradation de jusqu'à 25 luminaires reliés en ligne continue en mode radiodiffusion au moyen de l'application CASAMBI. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, gris argent (RAL 9006). Dimensions (L x l): 187 mm x 240 mm, H = 35 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver