• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8428840 - 2315 G4 S 1500 55/38/ML-840 ET

  • Luminaire étanche 231... 43W 1570mm 4000K 5600lm IP65 IK08 on/off MultiLumen 2
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8428840
    • Référence Sonepar : 00165293720
    • EAN : 4018242937202
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire étanche - 2315 - MultiLumen 2 - Diffuseur - gris - ET - 43W - 5600lm - Lambertien (L) - IP65 - IK08 - 4 SDCM - symétrique - 130lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver