• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8444700 - 78 3PH L150 01 NO

  • Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8444700
    • Référence Sonepar : 00165294038
    • EAN : 4018242940387
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rail d'alimentation - 78... E-Line Pro - blanc

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec rail conducteur triphasé pour loger des modules projecteur avec adaptateur Europe. Pour modules projecteurs commutables. Système NORDIC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1 474 mm, longueur de rail utile 800 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver