• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8485500 - A01DSX/5000 078 03

  • Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8485500
    • Référence Sonepar : 00165296051
    • EAN : 4018242960514
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - argent

•Les Atouts de l'article:

Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension. Pour longueurs de suspension jusqu’à 5000 mm. Comprenant : un câble d’acier galvanisé Ø 1,5 mm et un crampon de suspension en acier inoxydable. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line PRO 078.... La surface du crampon de suspension est revêtue, Couleur gris argenté (RAL 9006).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver