• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8488900 - Luceos D2 ZLK B/5/03 +CAS-S

  • Gestion d'éclairage Luceo
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8488900
    • Référence Sonepar : 00165296080
    • EAN : 4018242960804
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luceos D

•Les Atouts de l'article:

Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, montée en saillie au plafond. Avec plaque de montage pour la fixation au plafond d’un luminaire de la ligne continue. Avec module CASAMBI intégré ainsi que capteur de présence et de lumière du jour pour la commutation et la variation de jusqu'à 20 luminaires reliés en bandeau lumineux en mode broadcast au moyen de l'application CASAMBI. Avec filerie traversante à 5 conducteurs 7 x 1,5 mm2. En tôle d’acier, laquage par poudre, gris argent. Dimensions (L x l): 1700 mm x 240 mm, H = 40,5 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver