• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8560040 - Grado 3P WRS-DF84 20-EC M47 ET

  • Spot / Projecteur Grado 15W 300mm 4000K 2285lm IP20 IK00 on/off blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8560040
    • Référence Sonepar : 00165000204
    • EAN : 4051655100047
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Grado - Réflecteur - blanc - ET - 15W - 2285lm - 90 - Affichage large (DF) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 152lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Spot sur rail pour un éclairage précis de grandes surfaces murales. Pour l'intégration dans les profils-supports Nordic-Global. Réflecteur de forme rectangulaire, aux bords fluides et à anti-éblouissement élevé, intégré à la tête de projecteur. Caractéristique du faisceau Display Flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 2285 lm, puissance raccordée 15 W, rendement lumineux maximale du luminaire 152 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K Efficient Cool, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 2 SDCM. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à laquage par poudre, structuré. Couleur blanc, (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 300 mm x 90 mm x 140 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 1.4 kg. Le driver est intégré dans le boîtier technique. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le driver est intégré dans le boîtier technique. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver