• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8644440 - BV G2 3PTD RF-VFL 20-M+F M53 E

  • Spot / Projecteur B.Veo 26W 250mm 1745lm IP20 IK00 on/off blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8644440
    • Référence Sonepar : 00165502223
    • EAN : 4051655022233
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - B.Veo Track - Réflecteur - blanc - ET - 26W - 1745lm - 0 - Faisceau Très Large (VFL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 67lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Spot pour rail conducteur au design sobre et réduit. Système optique doté d’un réflecteur à facettes 3D. Caractéristique du faisceau Very Wide Flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 1745 lm, puissance raccordée 26 W, Teinte de lumière Spectre de lumière spécial, température de couleur (CCT) Viande, poisson, Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 250 mm x 91 mm x 151 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 0.9 kg. Le driver est intégré à l’adaptateur du rail conducteur. Avec appareillage électronique, commutable. Le driver est intégré à l’adaptateur du rail conducteur. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

La particularité du spot LED discret pour rail conducteur, B.VEO TRACK LED, est son boîtier extrêmement étroit se confondant presque avec le rail conducteur, grâce à l’intégration du driver dans l’adaptateur. Il en résulte un effet très tranquille de l’éclairage au plafond. Ce spot saillie offre un éclairage flexible : sa tête est orientable à 355 ° et inclinable à 90 °. Puissance maximale garantie par des flux lumineux sélectionnables entre 2 000 et 4 000 lumens ainsi que six couleurs de lumière blanche, au choix. Éclairage très précis grâce à cinq différents réflecteurs à facettes 3D. Permettant de réaliser une gestion d’éclairage intelligente (avec câble de commande ou sans fil) pour une modernisation sans grands travaux d’installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver