• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8907100 - 7650IP BEG PD4-GH M L37 03

  • Accessoire/pièce de rechange E-Line argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8907100
    • Référence Sonepar : 00165297081
    • EAN : 4018242970810
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire electrique - 765... E-Line Next Fix - argent - IP50

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil émetteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d’installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Le détecteur de présence dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Angle de détection : 360°. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 30,0 x 19,0 m (570 m²). Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Plage de température -25 - +50 °C. Indice de protection : IP50. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 103 mm x 120,2 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver