• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8909900 - 7650 BEG PD9 ON/OFF S L75 01

  • Platine appareillage E-Line Next avec sensor BEG PD9 blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8909900
    • Référence Sonepar : 00165297166
    • EAN : 4018242971664
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans les petits bureaux, les zones d’entrée, les couloirs et les corridors. Angle de détection : 360°. Zone de détection ronde. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage en travers env. Ø 10,0 m ( 78,5 m²); de face env. Ø 6,0 m (28,0 m²); en cas de travail en position assise env. Ø 4,0 m (12,5 m²). Hauteur de montage recommandée 2,0 - 5,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Plage de température -25 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 737 mm x 62 mm x 52,7 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver