Description
Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF
•Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d’installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Le détecteur de présence dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Angle de détection : 360°. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 30,0 x 19,0 m (570 m²). Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Plage de température -25 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 103 mm x 119,2 mm.
•Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d’installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Le détecteur de présence dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Angle de détection : 360°. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 30,0 x 19,0 m (570 m²). Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Plage de température -25 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 103 mm x 119,2 mm.