• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8911200 - 7650 IS 3360 MX HB MS L37 05

  • Accessoire/pièce de rechange E-Line noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8911200
    • Référence Sonepar : 00165297179
    • EAN : 4018242971794
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire electrique - 765... E-Line Next Fix - noir

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec infrarouge passif (PIR) pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil émetteur et récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à l’application dans des halls avec grande hauteur d’installation. Le détecteur de mouvement dispose d’une zone de détection extra-large. Angle de détection : 360°. Angle d’ouverture: 180°. Zone de détection radiale : Ø 14,0 m (154 m²). Zone de détection tangentielle : Ø 36,0 m (1018 m²). Hauteur de montage recommandée 4,0 - 14,0 m. Avec relais puissant pour une puissance de commutation élevée. 1416 Zones de commutation. Fonctions : mode normal ou de test, mode apprentissage, mode manuel. Plage de température -20 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 95 mm x 108,2 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver