• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8911600 - 7650 BEG PD4-GH ON/OFF ML37 05

  • Platine appareillage E-Line Next avec sensor BEG PD4 noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8911600
    • Référence Sonepar : 00165297183
    • EAN : 4018242971831
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil émetteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d’installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Le détecteur de présence dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Angle de détection : 360°. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 30,0 x 19,0 m (570 m²). Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Plage de température -25 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 103 mm x 120,2 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver