• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8912300 - 7650 IS 345 DA2 IPD R L37 03

  • Accessoire/pièce de rechange E-Line noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8912300
    • Référence Sonepar : 00165297190
    • EAN : 4018242971909
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire electrique - 765... E-Line Next Fix - noir

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec infrarouge passif (PIR) pour espaces intérieurs. Capteurs DALI-2. Version comme appareil émetteur et récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans les couloirs et les corridors. Le détecteur de mouvement dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Angle de détection : 360°. Angle d’ouverture: 45°. Zone de détection radiale : 12,0 x 6,0 m (72 m²). Zone de détection tangentielle : 23,0 x 6,0 m (138 m²). Hauteur de montage recommandée 2,5 - 5,0 m. Avec relais puissant pour une puissance de commutation élevée. 280 Zones de commutation. Nombre de participants DALI : 4. Plage de température -20 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 126 mm x 108,2 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver