• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8912400 - 7650 BEG PD4-GH DA2 IPD L37 05

  • Platine appareillage E-Line Next avec sensor BEG PD4
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8912400
    • Référence Sonepar : 00165297191
    • EAN : 4018242971916
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Platine-appareillage avec infrarouge passif (PIR) pour espaces intérieurs. Capteurs DALI-2. Version comme appareil émetteur et récepteur

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec infrarouge passif (PIR) pour espaces intérieurs. Capteurs DALI-2. Version comme appareil émetteur et récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d’installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Angle de détection : 360°. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 30,0 x 19,0 m (570 m²). Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Nombre de participants DALI : 4. Plage de température -25 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 125 mm x 119,2 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver