• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8915700 - 7650 BEG PD4N DA2 IPD L37 03

  • Platine appareillage E-Line Next avec sensor BEG PD4N gris
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8915700
    • Référence Sonepar : 00165297206
    • EAN : 4018242972067
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Platine-appareillage avec infrarouge passif (PIR) pour espaces intérieurs. Capteurs DALI-2. Version comme appareil émetteur et récepteur

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec infrarouge passif (PIR) pour espaces intérieurs. Capteurs DALI-2. Version comme appareil émetteur et récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans des espaces moyens à grands comme les bureaux, les salles de conférence et de réunion, les salles de classe, les salles de sport et les entrepôts. Le détecteur de présence dispose d’une détection à très haute résolution. Zone de détection ronde. Angle de détection : 360°. Zone de détection ronde. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage en travers env. Ø 24,0 m (452 m²); de face env. Ø 8 m (50 m²); en cas de travail en position assise env. Ø 6,4 m (32 m²). Hauteur de montage recommandée 2,0 - 10,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel Nombre de participants DALI : 4. Plage de température -25 - +55 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 108 mm x 108,2 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver