• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8919700 - 78IP50 IS 345 MS R L37 01

  • Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8919700
    • Référence Sonepar : 00165297064
    • EAN : 4018242970643
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire electrique - 78... E-Line Pro - blanc - IP50

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec infrarouge passif (PIR) pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil émetteur et récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line Pro 078.... Convenant à une utilisation dans les couloirs et les corridors. Le détecteur de mouvement dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Angle d’ouverture: 45°. Zone de détection radiale :12 x 6 m (72 m²). Zone de détection tangentielle : 23 x 6 m (138 m²). Hauteur de montage recommandée 2,5 - 5,0 m. Avec relais puissant pour une puissance de commutation élevée. 280 Zones de commutation. Fonctions : mode normal ou de test, mode apprentissage, mode manuel. Plage de température -20 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 126 mm x 119,5 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver