• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8920700 - 78IP50 BEG PD9 ON/OFF S L75 03

  • Accessoire/pièce de rechange E-Line argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8920700
    • Référence Sonepar : 00165297264
    • EAN : 4018242972647
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire electrique - 78... E-Line Pro - argent - IP50

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line Pro 078.... Convenant à une utilisation dans les petits bureaux, les zones d’entrée, les couloirs et les corridors. Zone de détection ronde. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage quer env. Ø 10 m; de face env. Ø 6 m; en cas de travail en position assise env. Ø 4 m. Hauteur de montage recommandée 2,0 - 5,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Plage de température -25 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 737 mm x 62 mm x 64 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver