Description
Accessoire electrique - 78... E-Line Pro - argent - IP50
•Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil émetteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line Pro 078.... Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d’installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Le détecteur de présence dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 19 x 30 m. Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Plage de température -20 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 103 mm x 131,5 mm.
•Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil émetteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line Pro 078.... Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d’installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Le détecteur de présence dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 19 x 30 m. Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Plage de température -20 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 103 mm x 131,5 mm.