• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8922800 - 78IP50 IR 4360-24m DA2 IPD L37

  • Accessoire/pièce de rechange E-Line noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8922800
    • Référence Sonepar : 00165297285
    • EAN : 4018242972852
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire electrique - 78... E-Line Pro - noir - IP50

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs DALI-2. Version comme appareil émetteur et récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line Pro 078.... Convenant à une utilisation dans les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage. Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m. Zone de détection ronde. Angle de détection : 360°. Zone de détection radiale : Ø 5,5 m (24 m²). Zone de détection tangentielle : Ø 24,0 m (452 m²). Zone de détection de présence : Ø 7,5 m (44 m²) Hauteur de montage recommandée 2,0 - 4,0 m. Avec relais puissant pour une puissance de commutation élevée. 1436 Zones de commutation. Fonctions : mode normal ou de test, détecteur de mouvement, capteur de lumière, fonction de présence, logique de détection de présence. Plage de température -20 - +50 °C. Indice de protection : IP50. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 129 mm x 124,5 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver