• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9002025600 - 7651 HE+DL 80-840ET L225 01

  • Ligne continue E-Line 50W 2211mm 4000K 8400lm IP20 on/off blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9002025600
    • Référence Sonepar : 00165000057
    • EAN : 4018242504107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ligne continue - 765... E-Line Next Fix - Disque de recouvrement - blanc - rectangulaire - ET - 50W - 8400lm - Lambertien (L) - IK03 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 90.000 h - 168lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line 7651 Fix. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Le système optique se compose d’un recouvrement en PMMA translucide, à structure très plate et au degré de transmission élevé, Hauteur de montage 26 mm. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Angle d’ouverture C0 = 121°, C90 = 102°, Angle de faisceau principal C0 = 0°. À légère composante indirecte pour un éclaircissement des surfaces (13%). Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Avec trois modules LED (3 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Flux lumineux du luminaire 8400 lm, puissance raccordée 50 W, rendement lumineux maximale du luminaire 168 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 35 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Longueur de la platine-appareillage: 2211 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Indice de protection du compartiment de la lampe IP50 (anti-insectes). Poids: 2.8 kg. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s’effectue sans outil. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Le système de ligne lumineuse E-Line Fix équipé d’un profil-support qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années restera toujours une solution idéale pour la rénovation et l'évolution d'installations existantes. La continuité et la sécurité de l'investissement sont ainsi garanties pour nos clients et les utilisateurs d'E-Line : c'est la promesse de disponibilité de TRILUX.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver