• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9002058233 - 7751 PW 60-865ETDD L150 01

  • Ligne continue E-Line 38W 1474mm 6500K 6300lm IP20 DALI blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9002058233
    • Référence Sonepar : 00165000096
    • EAN : 4018242556021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ligne continue - 775... E-Line Next Flex - Disque de recouvrement - blanc - rectangulaire - ETDD - 38W - 6300lm - Extensif (W) - IK04 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 166lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line 7751 Flex. Le système optique se compose d’un recouvrement en PMMA prismatique, résistant aux chocs et au degré de transmission élevé. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Angle d’ouverture: C0 = 94°, C90 = 101°, Angle de faisceau principal C0 = +/- 28°. À légère composante indirecte pour un éclaircissement des surfaces (8%). Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Avec deux modules LED (2 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Flux lumineux du luminaire 6300 lm, puissance raccordée 40 W, rendement lumineux maximale du luminaire 158 lm/W. Teinte de lumière blanc lumière du jour, température de couleur (CCT) 6500 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 35 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Pour les applications en ligne continue en noir ou gris argenté, les plateaux d'engins blancs doivent être combinés avec des profils de support noirs ou gris argenté. Longueur de la platine-appareillage: 1474 mm. Le concept d’emballage aux ressources optimisées des composants de la ligne continue facilite le montage, tout en ménageant l’environnement. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK04, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Indice de protection du compartiment de la lampe IP50 (anti-insectes). Poids: 2.1 kg. Connexion électrique automatique par les contacts de l’amenée de courant du profil-support. Doté d’un détrompeur (mécanique) contre les erreurs de montage. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Le système de ligne lumineuse E-Line Fix équipé d’un profil-support qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années restera toujours une solution idéale pour la rénovation et l'évolution d'installations existantes. La continuité et la sécurité de l'investissement sont ainsi garanties pour nos clients et les utilisateurs d'E-Line : c'est la promesse de disponibilité de TRILUX.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver