• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9046563 - Qui130 G3 RF-MF 40-EC M39 ETBL

  • Luminaire encastré Quira 30W 4000K 3745lm IP20 on/off noir symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9046563
    • Référence Sonepar : 00165502999
    • EAN : 4051655029997
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire encastré - Quira - Réflecteur - noir - ETBLE - 30W - 3745lm - 90 - Faisceau Médium Flood (MF) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 125lm/W - on/off - Montage au plafond

•Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré au design flexible pouvant être fait pivoter et déporté. Pivotant sur 85 ° (15 ° à l’intérieur/ 70 ° à l’extérieur) et orientable sur 355 °. Système optique doté d’un réflecteur à facettes 3D. Caractéristique du faisceau Medium-Flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du système 3745 lm, Puissance du système 30,00 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K Efficient Cool, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Dimensions (L x l x H) : 142 mm x 142 mm x 108 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 1.1 kg. Avec dispositif d'exploitation Bluetooth Low Energy (BLE). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Quira LED : le luminaire encastré performant se distinguant par deux tailles. Il est possible de faire pivoter de 15 ° Quira LED qui restera tout de même en affleurement au plafond. Et même de déporter ce luminaire de 70 ° pour un éclairage vertical. Disponible en couleurs de lumière blanche standard et en module LED Active. Permettant un réglage très précis de la température de couleur et de son intensité. Pour le rayon frais, le client a le choix entre trois températures de couleur spéciales. Puissance maximale garantie par des flux lumineux sélectionnables entre 2 000 et 5 000 lumens, cinq réflecteurs à facettes 3D différents offrant un éclairage très précis. Quira LED permet de réaliser une gestion d’éclairage intelligente (avec câble de commande ou sans fil) pour une modernisation sans grands travaux d’installation. Quira LED est un produit d’Oktalite, notre spécialiste retail. Grâce à des produits à la technologie de pointe et à une orientation conséquente vers des solutions intelligentes connectables, TRILUX permet de bénéficier de l’avenir de l’éclairage dans presque tous les domaines.