• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9245640 - 78HE I-UW 30-830ET L75 01

  • Module indirect E-Line Pro 20W 737mm 3000K 3000lm IP20 on/off blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9245640
    • Référence Sonepar : 00165297311
    • EAN : 4018242973118
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module indirect E-Line Pro 20W 737mm 3000K 3000lm IP20 on/off blanc symétrique

•Les Atouts de l'article:

Module indirect pour système de ligne continue 78 E-Line Pro. En combinaison avec des profils-supports 078... et des accessoires de montage 078... pour des applications individuelles ou de ligne continue. Avec filerie traversante 3 x 1,5 mm2. Le module peut être positionné au choix sur le profil-support. Mit indirekter symmetrisch extrem breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3000 lm, puissance raccordée 20 W, rendement lumineux maximale du luminaire 150 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Longueur de la platine-appareillage 737 mm. Poids: 1.0 kg. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver