• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9315340 - Kalo G2 3P RF-WFL 40-EW M48 ET

  • Spot / Projecteur Kalo 30W 3200K 3690lm IP20 IK00 on/off argent symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9315340
    • Référence Sonepar : 00165503383
    • EAN : 4051655033833
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Kalo - Réflecteur - argent - ET - 30W - 3690lm - 90 - Wide Flood (WFL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 123lm/W - on/off - Montage au plafond

•Les Atouts de l'article:

Spot sur rail performant convenant parfaitement à tous les domaines d’application. Système optique doté d’un réflecteur à facettes 3D. Caractéristique du faisceau Wide Flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3690 lm, puissance raccordée 30 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3 200 K Efficient White, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à laquage par poudre, structuré. Couleur gris argenté, Dimensions (L x l x H) : 152 mm x 94 mm x 172 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 1.1 kg. Avec appareillage électronique, commutable. Le driver est intégré dans le boîtier technique. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Notamment dans des espaces à grande hauteur de plafond, le spot saillie KALO convainc par son extrême puissance lumineuse allant jusqu’à 5 000 lumens et éclairant vraiment les surfaces. Grâce à son boîtier étanche à la lumière et à ses ailettes de refroidissement en partie à l’extérieur, il se distingue dans tout aménagement. Cinq différents réflecteurs à facettes 3D, interchangeables en tout confort sans outil, offrent un éclairage très varié. Le spot saillie est orientable à 355 ° et inclinable à 180 °. Pour le rayon frais, le client a le choix entre des couleurs de lumière blanche et des températures de couleur spéciales.