• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9359651 - Kalo G2 3P RF-VFL-c 50-835 M34

  • Spot / Projecteur Kalo 36W 3500K 4390lm IP20 IK00 DALI blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9359651
    • Référence Sonepar : 00165000513
    • EAN : 4051655113047
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Kalo - Réflecteur - blanc - ETDD - 36W - 4390lm - Faisceau Très Large (VFL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 122lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Spot sur rail performant convenant parfaitement à tous les domaines d’application. Système optique doté d’un réflecteur à facettes 3D. Avec diffuseur en verre transparent. Caractéristique du faisceau Very Wide Flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 4390 lm, puissance raccordée 36 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 3500 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à laquage par poudre, structuré. Couleur blanc, Dimensions (L x l x H) : 152 mm x 94 mm x 172 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 1.1 kg. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Le driver est intégré dans le boîtier technique. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Notamment dans des espaces à grande hauteur de plafond, le spot saillie KALO convainc par son extrême puissance lumineuse allant jusqu’à 5 000 lumens et éclairant vraiment les surfaces. Grâce à son boîtier étanche à la lumière et à ses ailettes de refroidissement en partie à l’extérieur, il se distingue dans tout aménagement. Cinq différents réflecteurs à facettes 3D, interchangeables en tout confort sans outil, offrent un éclairage très varié. Le spot saillie est orientable à 355 ° et inclinable à 180 °. Pour le rayon frais, le client a le choix entre des couleurs de lumière blanche et des températures de couleur spéciales.