• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9417850 - MuchMoon165 OP max2000-840 S46 05

  • Luminaire suspendu MuchMoon 165mm 4000K 2000lm IP20 IK00 on/off noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9417850
    • Référence Sonepar : 00165511937
    • EAN : 4051655119377
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire suspendu - Much Moon - Produit normal sans VE - Diffuseur - noir - rond - 2000lm - IK00 - (L80/B50) 50.000 h - on/off

•Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu décoratif, à surface lumineuse visible et à grande polyvalence d’utilisation. Le système optique est composé d'un diffuseur opale avec une répartition lumineuse lambertienne.. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression Surface revêtue de noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 165 mm x 165 mm x 40 mm. Classe électrique (EN 61140) : III, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 1.4 kg. L’unité d’alimentation doit être commandée séparément. Nécessite d'autres composants. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

MUCH MOON permet de combiner avec flexibilité plusieurs luminaires pour former une installation d’éclairage d’une esthétique unique. Ses deux tailles aux diamètres respectifs de 165 mm et 240 mm, deux couleurs et des longueurs de suspension entre 60 cm et 2 mètres offrent toutes les libertés d’aménagement. Le client a le choix entre trois connexions au plafond : rail conducteur encastré, en saillie ou triphasé. Il en résulte des sculptures de lumière uniques, mettant parfaitement en scène l’espace et le valorisant tout autant par leur design que par la lumière plane d’excellente qualité. Un système de gestion d’éclairage permet de connecter et de commander les différents luminaires MUCH MOON de manière flexible. Le choix précis des points lumineux pour le niveau de gradation et la température de couleur (3 000 K, 4 000 K ou en luminaire Active, compatible HCL) a pour résultat des sculptures de lumière dynamiques attirant l’attention. Très intelligent : il est possible d’enregistrer différentes scènes lumineuses et de les appeler.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver