• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9419451 - Ly G2 3PID-ST L-FL 01 20-930 M29 ETDD 05

  • Spot / Projecteur Lenty 18W 364mm 3000K 2170lm IP20 IK00 DALI noir symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9419451
    • Référence Sonepar : 00165511977
    • EAN : 4051655119773
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Lenty Track - Lentille - noir - rond - ETDD - 18W - 2170lm - 90 - Faisceau Large (FL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 121lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Projecteur à profils-supports élégant en petit design avec lentille pour guidage de la lumière. Luminaire sur rail conducteur pour rail conducteur triphasé. Système RAIL (Stucchi One Track). L’adaptateur invisible Track disparaît dans le rail conducteur, à fleur de surface. Optique en technologie ConVision® avec lentilles LED et éléments anti-éblouissants. Avec limiteur blanc pour un maximum d’efficacité. Caractéristique du faisceau Flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du système 2170 lm, Puissance du système 18 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Dimensions (L x l x H) : 364 mm x 62 mm x 174 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 0.4 kg. Le driver est intégré à l’adaptateur du rail conducteur. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Projecteur à profils-supports filigrane, qui met en valeur les marchandises et les surfaces d'une manière ciblée. Grâce à sa technologie de lentille, LENTY TRACK LED convainc par une qualité d'éclairage parfaitement focalisée. À cet égard, le luminaire offre un éclairage flexible : sa tête peut être tournée de 320° et pivotée de 90°. Des flux lumineux allant jusqu'à 2000 lm, ainsi que sept températures de lumière blanche peuvent être sélectionnées. Éclairage ciblé grâce à trois faisceaux différents. La gestion intelligente d'éclairage est réalisable avec un câble de commande ou sans fil pour une modernisation nécessitant peu d'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver