• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9641300 - SENSOR IS 345 DA2 IPD UP R 01

  • Détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR)
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9641300
    • Référence Sonepar : 00165000547
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Capteur DALI-2 encastré. Convenant à une utilisation dans les couloirs et les corridors. Le détecteur de mouvement dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Angle de détection : 360°. Zone de détection radiale : 12,0 x 6,0 m

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR). Capteur sous crépi pour l’intérieur. Capteurs DALI-2. Pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage. Version comme appareil émetteur et récepteur. Pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage. Convenant à une utilisation dans les couloirs et les corridors. Le détecteur de mouvement dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Avec relais puissant pour une puissance de commutation élevée. La mise en service et le paramétrage s’effectuent via l’application LiveLink One (iOS et Android). Angle de détection : 360°. Angle d’ouverture: 45°. Zone de détection radiale : 12,0 x 6,0 m (72 m²). Zone de détection tangentielle : 23,0 x 6,0 m (138 m²). Hauteur de montage recommandée 2,5 - 5,0 m. 280 Zones de commutation. Nombre de participants DALI : 4. Plage de température -20 - +50°C. Indice de protection : IP20. En plastique, blanc. Diamètre extérieur Ø 124 mm, hauteur 78 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver