• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9643151 - RP 7401N 8-12/2ML-840 ETDD 01

  • Kit de rénovation LED 4000 K pour gamme 7401 DALI
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9643151
    • Référence Sonepar : 00165000710
    • EAN : 4069072063494
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de rénovation LED 4000 K pour gamme 7401 DALI

•Les Atouts de l'article:

Kit LED pour la rénovation des luminaires existants restant dans ou sur le plafond. Kit LED pour la série 740. La lampada tradizionale e l'alimentatore precedente vengono rimossi e sostituiti dal kit LED. Le corps du luminaire reste sur le lieu d'installation, l'ancien système optique (diffuseur) fermant la pièce est toujours utilisé . Le flux lumineux du système du luminaire existant rénové dépend des effets du vieillissement du système optique installé ainsi que du degré d'encrassement. Le commutateur DIP permet de régler les flux lumineux du système de manière analogue aux types de lampes utilisés dans l'ancien système. Flux lumineux du luminaire réglable sur 2 niveaux. Flux lumineux du luminaire 800 lm - 1200 lm, puissance raccordée 6 W - 9.5 W, rendement lumineux maximale du luminaire 133 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium, Revêtement poudre. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 240 mm x 27 mm x 195 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : , température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 0.4 kg. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver