• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9770640 - YV 3PTD L-OVL 30-EW M48 ET 01

  • Spot / Projecteur Yuvio 22W 3200K 2955lm IP20 IK00 on/off blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9770640
    • Référence Sonepar : 00165515014
    • EAN : 4051655150141
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Yuvio Track - Lentille - blanc - carré - ET - 22W - 2955lm - 90 - Réflecteur pliant ovale (FHRSO - IK00 - (L80/B50) 50.000 h - 134lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Projecteur sur rail conducteur avec lentille de forme libre pour un éclairage d’accentuation. Pour l'intégration dans les profils-supports Nordic-Global. Système optique avec lentille. Caractéristique du faisceau ovale. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 2965 lm, puissance raccordée 22 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3 200 K Efficient White, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 238 mm x 125 mm x 117 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 0.9 kg. Le driver est intégré à l’adaptateur du rail conducteur. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

YUVIO TRACK se distingue par son caractère unique : Des luminaires à spots conçus comme des objets de design modernes à la forme claire et distinctive. La tête du luminaire se présente sous forme carrée, plate et élégante, avec des rayons précis sur les bords. Une technologie particulière de guidage de la lumière distingue clairement YUVIO des autres : Grâce à l'utilisation de lentilles de forme libre, YUVIO réunit les avantages de la technique des réflecteurs et des lentilles dans une esthétique marquante.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver