• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9806640 - YVTW 3P L-OVL 50-840 M35 ET 05

  • Spot / Projecteur Yuvio 72W 400mm 4000K 5160lm IP20 IK00 on/off noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9806640
    • Référence Sonepar : 00165515104
    • EAN : 4051655151049
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Yuvio Twin - Lentille - noir - rectangulaire - ET - 72W - 5160lm - Réflecteur pliant ovale (FHRSO - IK00 - (L80/B50) 50.000 h - 72lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Projecteur sur rail conducteur avec lentille de forme libre et deux têtes de projecteur pour un éclairage à double asymétrie. Pour l'intégration dans les profils-supports Nordic-Global. Système optique avec lentille. Caractéristique du faisceau ovale. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 5160 lm, puissance raccordée 72 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 400 mm x 125 mm x 138 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 2.3 kg. Le driver est intégré dans le boîtier technique. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Le YUVIO TWIN est aussi unique que votre concept de magasin et permet un design cohérent ainsi qu'une qualité de lumière élevée et uniforme - non seulement pour mettre en valeur certains points forts, mais aussi pour les allées et les fonds de votre assortiment. Le design s'harmonise avec le projecteur YUVIO TRACK et dispose d'une technologie spéciale de guidage de la lumière qui se distingue nettement. YUVIO utilise des lentilles de forme libre pour combiner les avantages de la technologie des réflecteurs et des lentilles dans une esthétique concise.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver