• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9845440 - LPNT 3P2 L-W 80-930 M70 ET 05

  • Spot / Projecteur Lightpanel OL 59W 741mm 3000K 7695lm IP20 IK00 on/off noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9845440
    • Référence Sonepar : 00165503926
    • EAN : 4051655039262
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Lightpanel NT - Lentille - noir - rectangulaire - ET - 59W - 7695lm - 90 - Extensif (W) - IK00 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 130lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Panneau lumineux efficace avec lentilles linéaires pour l'éclairage des allées secondaires et l'éclairage général. Pour l'intégration dans les profils-supports Nordic-Global. Système optique avec lentilles linéaires. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 7695 lm, puissance raccordée 59 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Surface revêtue de noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 741 mm x 129 mm x 68 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 2.1 kg. Le driver est intégré dans le boîtier technique. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver