• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9872940 - Can G2 3P RF-FL 30-BC M49 ET 01

  • Spot / Projecteur Canilo 30W 121mm 3100K 2650lm IP20 IK00 on/off blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9872940
    • Référence Sonepar : 00165514827
    • EAN : 4051655148278
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Canilo - Réflecteur - blanc - rond - ET - 30W - 2650lm - 95 - Faisceau Large (FL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 88lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Spot pour rail conducteur au design sobre et réduit. Pour l’intégration aux rails conducteurs Nordic Global. Système optique doté d’un réflecteur à facettes 3D. Caractéristique du faisceau Flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 2650 lm, puissance raccordée 30 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3 100 K Brilliant Colour, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 95. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 121 mm x 105 mm x 267 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 1.6 kg. Le driver est intégré dans la tête de luminaire. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Grâce à sa forme cylindrique discrète, CANILO LED, le classique de tous les spots pour rails conducteurs, s’intègre parfaitement à tout aménagement intérieur. Cinq différents réflecteurs à facettes 3D offrent un éclairage très précis ainsi qu’un grand confort visuel grâce au réflecteur en retrait, à anneau anti-éblouissement intégré. Le spot saillie est orientable à 355 ° et inclinable à 200 °. Puissance maximale garantie par des flux lumineux sélectionnables entre 1 500 et 4 000 lumens. Pour le rayon frais, le client a le choix entre sept couleurs de lumière blanche et trois températures de couleur spéciales.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver