• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9917740 - GradoTW 3P WR-GZ 2x50-EW M50 ET 01

  • Spot / Projecteur Grado 80W 486mm 3200K 4700lm IP20 IK00 on/off blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9917740
    • Référence Sonepar : 00165515072
    • EAN : 4051655150721
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Grado Twin - Réflecteur - blanc - rectangulaire - ET - 80W - 4700lm - 90 - Zone couloir (GZ) - IK00 - 2 SDCM - doublement asymétrique - (L80/B50) 50.000 h - 59lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Projecteur sur rail conducteur avec deux têtes de luminaire et une caractéristique du faisceau à double asymétrie. Pour l’intégration aux rails conducteurs Nordic Global. Réflecteur de forme rectangulaire, aux bords fluides et à anti-éblouissement élevé, intégré à la tête de projecteur. Caractéristiques d'émission pour l'éclairage des zones de couloir. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 4700 lm, puissance raccordée 80 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3 200 K Efficient White, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à laquage par poudre, structuré. Couleur blanc, Dimensions (L x l x H) : 486 mm x 90 mm x 140 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 2.7 kg. Le driver est intégré dans le boîtier technique. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Dans l'éclairage des allées d'assortiment, GRADO TWIN ouvre de nouvelles possibilités : Avec ses deux têtes de lampe orientables à 110° de chaque côté, il assure un éclairage optimal des produits dans l'allée et sur toute la hauteur du rayon. Les têtes d'éclairage disposent d'un réflecteur à vasque anti-éblouissant qui assure une répartition équilibrée de la lumière sur les produits et améliore ainsi nettement le confort visuel.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver