• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 9920340 - CPL G2 3P MF 30-840 M35 ET L1,5 01

  • Luminaire suspendu Canilo 19W 4000K 2575lm IP20 IK00 on/off blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 9920340
    • Référence Sonepar : 00165515121
    • EAN : 4051655151216
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire suspendu - Canilo PL - Réflecteur - blanc - rond - ET - 19W - 2575lm - Faisceau Médium Flood (MF) - IK00 - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 136lm/W - on/off - Montage au plafond

•Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu LED pour éclairage d’accentuation. Pour l'intégration dans les profils-supports Nordic-Global. Système optique doté d’un réflecteur à facettes 3D. Caractéristique du faisceau Medium-Flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du système 2575 lm, Puissance du système 19 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à laquage par poudre, structuré. Couleur blanc, (RAL 9016). hauteur: 180 mm, Diamètre extérieur: 105 mm. Longueur de suspension 1,5m. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 2.0 kg. Le driver est intégré dans la tête de luminaire. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le driver est intégré dans le boîtier technique. L’alimentation s’effectue via les suspensions par câble. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

La suspension élégante CANILO complète discrètement tout concept d'éclairage. Cinq réflecteurs à facettes 3D différents offrent à la fois un éclairage précis et un grand confort visuel grâce au réflecteur en retrait avec anneau anti-éblouissant intégré. La longueur de suspension variable et réglable sans outil assure une flexibilité maximale. Vous avez le choix entre nos températures de lumière blanche avec jusqu'à 3?000 lm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver