• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Turbotronic - DT220 - Testeur tension et de dif 30mA

  • Testeur de tension et de différentiel 30mA.
    • Fabricant : Turbotronic
    • Réf. fabricant : DT220
    • Référence Sonepar : 03661474728
    • EAN : 8435394747286
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Testeur de tension et de différentiel 30mA. Affichage LED de ±12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V. CAT III 400V.

Documentation