« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Turbotronic - K8161 - Pince adapt 100Aca Ø24 mm
Pince adaptateur 100Aca pour multimètre
Fabricant : Turbotronic
Réf. fabricant : K8161
Référence Sonepar : 03661150601
EAN : 4560187066016
Description
Pince adaptateur 100A pour multimètre Ø24mm. Longueur 1,2m