• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Turbotronic - TETRA16 - Adaptateur de prise CEE 16A

  • Adaptateur de prise CEE 3P+N+E 6h 415V 16A
    • Fabricant : Turbotronic
    • Réf. fabricant : TETRA16
    • Référence Sonepar : 03661900157
    • EAN : 3665349001575
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur de prise CEE 3P+N+E 6h 415V 16A