Le variateur de vitesse Altivar Machine ATV320 : découvrez son fonctionnement et ses applications

Le variateur de vitesse Altivar Machine ATV320 offre une solution simple d’automatisme aux constructeurs de machines pour de multiples applications : emballage, manutention, textiles, travail des matériaux, levage, mais aussi pour des installations dans les bâtiments et infrastructures (chaufferies, ascenseurs, machines outils, etc …).


Nathan, expert Sonepar Connect et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques présentent l’Altivar Machine ATV320 de Schneider Electric.

Un équipement « tout en un » pour les moteurs asynchrones et synchrones de 0,18 à 15 kW monophasés et triphasés, plébiscité notamment par les constructeurs de machines pour le convoyage, le pompage et ventilation.

L’ATV 320 est disponible au format Compact et au format Book avec un degré de protection IP20 et en format coffret étanche IP66.

Ses fonctions de sécurité intégrées vous assurent la conformité aux normes de sécurité fonctionnelle.

L’Altivar Machine ATV320 se paramètre à l’aide du programme Simply & Start. Pour des configurations plus complexes, le paramétrage peut être réalisé avec le logiciel SoMove, lié avec le variateur via un câble spécifique.

Retrouvez l'Altivar Machine ATV320 - Format Compact

Retrouvez l'Altivar Machine ATV320 - IP66