Colonne TerCia : l'équipement de bureau facile à installer
Nicolas, expert Sonepar Connect, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques présentent la colonne TerCia d’Iboco.
Adaptée pour les espaces de bureaux, la colonne TerCia offre une solution esthétique et flexible pour le cheminement de câbles par le faux-plafond.
La colonne TerCia est facile à installer seul grâce à son niveau à bulle et au vérin à pression directement intégrés à la colonne. Vous pouvez personnaliser le type d’appareillage à clipser directement dans la colonne.
Plusieurs options sont disponibles : 1 ou 2 faces, 3 hauteurs standard et 2 coloris au choix (alu anodisé ou blanc). Sa collerette haute et fixation basse sont inclues.
Les étapes :
1. Consignez l'installation électrique
2. Positionnez la colonne à l’emplacement choisi
3. Découpez la dalle du faux-plafond et amenez les câbles à cet emplacement
4. Mettez à niveau avec l’aide du niveau à bulle intégré (système breveté)
5. Fixez la colonne grâce à la mise en sous pression du vérin intégré (système breveté)
6. Ajoutez des cloisons de séparation si besoin
7. Câblez les colonnes (courants fort et faible)
8. Positionnez et raccordez les appareillages
9. Positionnez de chaque côté des blocs de prises les jonctions couvercles appareillages (IP4)
10. Coupez les couvercles à dimension et les clipser
11. Raccordez les liaisons de masses (fût et couvercles)
12. Ajoutez la collerette de finition
13. Déconsignez l'installation
L'installation est terminée, vous pouvez compléter l'équipement de bureau avec l'ensemble de la gamme TerCia.