Pack petit tertiaire LCS3 : Installer un réseau VDI avec une référence
Nicolas, expert Sonepar Connect et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques présentent le pack petit tertiaire LCS3 de Legrand.
Un équipement tout-en-un, simple à installer et conçu pour réaliser un câblage de réseau structuré.
Le pack est spécialement adapté aux petites structures tertiaires qui souhaitent organiser ou réorganiser leur réseau informatique : dans les PME, les petits ensembles de bureaux ou de co-working, les commerces, les écoles ou encore les cabinets médicaux.
Le pack est spécialement adapté aux petites structures tertiaires qui souhaitent organiser ou réorganiser leur réseau informatique : dans les PME, les petits ensembles de bureaux ou de co-working, les commerces, les écoles ou encore les cabinets médicaux.
Le développement de solutions connectées, la multiplication des réseaux et la transmission croissante des données requièrent une installation fiable et performante.
Le pack petit tertiaire LCS3 est conçu pour répondre à vos besoins et permet la mise en place d’un réseau VDI performant avec une seule référence.
Le pack LCS3 est proposé en version 10 pouces (jusqu'à 8 prises RJ45) et en version 19 pouces (jusqu’à 20 prises RJ45).
Le pack 19 pouces comprend :
• 1 coffret VDI 19'' fixe, 6 U
• 1 panneau de brassage équipé de 24 RJ 45 cat. 6 FTP LCS³
• 20 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 1 m
• 1 PDU 19'' équipé de 6 prises 2P+T
• 1 panneau passe-fils 19'' 1 U
• 1 tablette 19''
• 20 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules