MOBIWAY™ : transporter et dérouler du câble en toute facilité
Pour les installateurs, le déplacement et le déroulage de câbles électriques sur les chantiers peut être pénible et physique.
Nathan, expert Sonepar Connect, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques présentent le système MOBIWAY™ de Nexans.
MOBIWAY™, le kit breveté de tourets plastiques et son système de déroulage associé facilite le transport et la manutention pour tous les installateurs du bâtiment.
Grâce à son système de flasques à clipser sur les tourets Nexans compatibles, vous transportez et déroulez les câbles électriques en toute simplicité sur vos chantiers résidentiel, vos chantiers de commerces, de bureaux ou d'usines.
Les plus :
• En longueur de 150 à 300 mètres en fonction des sections de câbles
• Transportable facilement par 1 ou 2 personnes avec un poids maximum de 30 Kg
• Poignée de transport escamotable
• L’emboîtement des tourets entre eux pour un transport en toute stabilité
• 100% recyclable
• La poignée avec patin anti-glissement bascule en fonction du trépied pour permettre le déroulage
• Système de déroulage réutilisable et garanti 3 ans
Les étapes
1. Insérez et clipsez les flasques MOBIWAY™ sur votre touret compatible
2. Verrouillez les flasques
3. Levez les poignées pour porter le touret, seul ou à deux, selon son poids
4. Posez le touret et baissez ses poignées vers le bas en position trépied : le touret est stabilisé
5. Déroulez le câble, en toute facilité
6. Utilisez le métrium pour mesurer la longueur de câble déroulée
2. Verrouillez les flasques
3. Levez les poignées pour porter le touret, seul ou à deux, selon son poids
4. Posez le touret et baissez ses poignées vers le bas en position trépied : le touret est stabilisé
5. Déroulez le câble, en toute facilité
6. Utilisez le métrium pour mesurer la longueur de câble déroulée
Retrouvez les produits du tuto
Système Mobiway™

Le système MOBIWAY™ est doté de 2 poignées multifonctions : transport et déroulage.
Les flasques s'associent avec un touret compatible