Omega Pro 2 : Installer une dalle LED connectée

tuto Omega Pro 2 Thorn Banner

Découvrez comment installer simplement une solution connectée OMEGA PRO 2 pour les bureaux.

Malik, expert Sonepar Connect, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent la gamme Omega Pro 2 de Thorn.

Une solution d’éclairage confortable, évolutive et connectée, idéale pour les bureaux et les espaces d’enseignements.

Encastrée, apparente ou suspendue, la gamme Omega Pro 2 s’adapte à tous types d’installation.

Omega Pro 2 est dotée de modules Plug & Play qui s’installent à l’arrière de la dalle, en quelques secondes. Ces modules C-KIT interchangeables offrent différentes fonctionnalités : gestion d’éclairage (détection de présence et de luminosité) ainsi que l’accès aux services digitaux (gestion des bureaux et de l’espace, géolocalisation, supervision). Si les besoins du client évoluent, il suffit de remplacer le module par un des nombreux modules disponibles.

Quel que soit le type d’installation existante, la gamme Omega Pro 2 peut être pilotée soit en filaire via bus DALI soit en Bluetooth® (solution sans fil grâce à une application dédiée ou via une Gestion Technique du Bâtiment avec la solution BMLink).

Omega Pro 2 est disponible avec un choix de 3 optiques, à variation de température de couleurs :
• Optique hexagonale qui apporte une touche visuelle dynamique et éclatante tout en réduisant l’éblouissement
• Optique Microprismatique (pour une implantation optimisée)
• Optique Opale (lumière douce et uniforme)

Les étapes à suivre

1. Consignez l'installation avant toute intervention
2.
Intégrez le module C-KIT souhaité dans la dalle OMEGA PRO 2
3.
Positionnez ou remplacez le luminaire au plafond ou en suspension, selon l'installation
4.
Raccordez le câble d'alimentation et le BusDALI si version filaire
5.
Déconsignez l'installation
6.
Paramétrez votre luminaire grâce à l’application dédiée


En suivant ces étapes, vous pourrez en toute facilité installer une solution Omega Pro 2.

Retrouvez la gamme Omega Pro 2 - Optique Opale

Téléchargez l'application 4remote BT de Thorn

Version iOs

Application 4remote BT
Téléchargez l'application 4remote BT version iOS sur l'App Store

Version Android

Application 4remote BT Android
Téléchargez l'application 4remote BT version Android sur Google Play Store