Ozeo Ecowatt : installer une vmc hygroréglable

Tuto Ozeo Ecowatt banner

Luc, expert Sonepar Connect et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et installations Electriques vous présentent la VMC simple flux hygroréglable Ozeo Ecowatt de S&P.

La VMC Ozeo Ecowatt permet le renouvellement d’air permanent dans l’habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu’à 6 sanitaires. La VMC s’installe en faux plafond ou en suspension.

Un logement bien ventilé est un indispensable pour le bien-être et la santé de ses habitants. Un air intérieur pollué peut entraîner ou favoriser des désagréments sérieux. Bien choisir sa VMC permet aussi de protéger sa maison de l’humidité.

Les + :
• Polyvalence d’installation
• 6 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist®)
• Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®)
• Moteur très basse consommation (Ozeo Ecowatt 2')


A la différence d’une VMC simple flux autoréglable, le système hygroréglable régule le débit d’air en fonction de l’humidité. Cette régulation offre jusqu’à 12% d’économies d’énergie à votre client.

La VMC simple flux hygroréglable Ozeo Ecowatt est éligible à l’aide financière Coup de Pouce CEE. Cette solution est conforme à l’actuelle RT2012 et adaptable à la future RE 2020.

Les étapes à suivre

1. Consignez l'installation électrique
2. Effectuez le percement dans le plafond des différentes pièces humides
3. Insérez les bouches d’extraction
4. Connectez avec les gaines la VMC aux différentes bouches
5. Connectez la VMC au chapeau de toiture
6. Positionnez les entrées d'air
7. Amenez l’alimentation à la VMC
8. Connectez le commutateur PV/GV (installé à la cuisine) à la bouche cuisine
9. Réglez la consigne d’hygrométrie sur la VMC de 60 à 90% selon les besoins de l’utilisateur
10. Déconsignez l’installation électrique

Retrouvez les produits nécessaires à l'installation Ozeo Ecowatt

Ozeo Ecowatt - caisson VMC

Ozeo Ecowatt VMC
Ozeo Ecowatt - VMC hygroréglable
Moteur très basse consommation

Ozeo Ecowatt - kit VMC

VMC Ozeo Ecowatt kit
Ozeo Ecowatt - VMC hygroréglable
Fourni avec bouches à piles et à détection de présence