Portier Classe 300X : installer un visiophone connecté
Découvrez comment installer un visiophone connecté pour gérer l'accès au domicile à distance.
Fabrice, expert Sonepar Connect, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent le portier Classe 300X de Legrand.
Une solution connectée qui permet à vos clients de visualiser leurs invités mais aussi de répondre à distance et d'autoriser l'accès, depuis leur smartphone, en cas d'absence au domicile. Ce visiophone connecté, facile à installer et à configurer, est aussi bien adapté aux logements neufs qu'aux chantiers de rénovation.
Fabrice, expert Sonepar Connect, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent le portier Classe 300X de Legrand.
Une solution connectée qui permet à vos clients de visualiser leurs invités mais aussi de répondre à distance et d'autoriser l'accès, depuis leur smartphone, en cas d'absence au domicile. Ce visiophone connecté, facile à installer et à configurer, est aussi bien adapté aux logements neufs qu'aux chantiers de rénovation.
Les étapes à suivre
1. Consignez l'installation2. Commencez par ouvrir le boîtier de la platine de rue en serrant la vis
3. Fixez la platine au mur et raccordez le câble sur les bornes BUS
4. Raccordez une gâche électrique pour la commande du portillon
5. Réglez le volume sonore
6. Mettez la façade en place et dévissez la vis pour fixer la platine
7. Fixez ensuite le support du poste intérieur au mur - une hauteur de 1m40 est conseillée pour les personnes à mobilité réduite et les enfants
8. Raccordez le câble au bornier marqué BUS
9. Fixez le poste intérieur sur son support
10. Posez ensuite le boîtier d'alimentation au tableau électrique : en prévoyant un emplacement d'une largeur de 6 modules
11. Protégez l'alimentation avec un disjoncteur 2 ampères raccordé au boîtier d'alimentation
12. Branchez les câbles de la platine aux bornes TK et les câbles de l'écran aux bornes PI
13. Déconsignez l'installation
14. Connectez le poste intérieur à la box Internet depuis le poste intérieur en sélectionnant la box wi-fi de votre client.
15. Téléchargez l'application Door Entry sur le smartphone de votre client
16. Créez un compte pour enregistrer votre client et lui permettre de piloter l'accès à distance
Votre client peut désormais visualiser depuis son Smartphone les images de la caméra de la platine de rue du Portier connecté Classe 300X.
Retrouvez le portier Classe 300X
Portier Classe 300X

Kit audio-vidéo à mémoire d'image et contrôle d'accès
Comprend:
- 1 platine de rue Linea 3000 et 1 poste intérieur Classe 300
- 1 relais d'ouverture de porte pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré, 6 modules DIN
- 5 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 badge maître pour programmation
- 1 platine de rue Linea 3000 et 1 poste intérieur Classe 300
- 1 relais d'ouverture de porte pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré, 6 modules DIN
- 5 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 badge maître pour programmation