Prise USB-C et chargeur induction : les solutions d'appareillage novatrices
Emily, experte Sonepar Connect et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques présentent les solutions d’appareillage novatrices de Legrand.
La gamme Céliane de Legrand répond aux besoins actuels de vos clients pour leur logement mais aussi en hôtellerie, ou dans des bureaux, par exemple. Des solutions d’appareillage novatrices et esthétiques idéales en remplacement qui permettent de charger les appareils électroniques sans multiplier les points de charge.
L’USB type-C est le nouveau standard de connecteur des différents appareils électroniques, qui occupent une place centrale dans le quotidien des utilisateurs et doivent donc être rechargés à tout moment.
La prise Surface inclut un chargeur USB Type-C et permet ainsi le branchement d’un terminal et la charge simultanée d’une tablette, d’un smartphone ou encore d’un PC.
Pour répondre au besoin de charge permanent et sans fil des smartphones de vos clients, Legrand a développé un chargeur à induction, compatible avec tous les smartphones équipés d’un récepteur de charge à induction QI.
La double prise USB type-A peut être associée à un chargeur à induction pour charger rapidement et en toute simplicité un smartphone équipé d’un récepteur à induction QI.
Les étapes :
1. Consignez l’installation électrique
2. Démontez l’ancienne prise de courant du mur en enlevant la plaque de finition et en démontant le support
3. Décâblez la prise électrique en retirant les fils des bornes
4. Raccordez les câbles à la nouvelle prise (Prise surface USB type-C ou double prise USB type-A)
5. Pour la double prise USB type-A, clipsez au préalable le module de charge double USB dans son support
6. Installez la prise dans la boîte d’encastrement
7. Vissez le support
8. Pour la double prise USB type-A, clipsez l’adaptateur USB fourni au module de charge
9. Montez la plaque de finition
10. Pour la double prise USB type-A, clipsez le chargeur à induction et verrouillez l’ensemble en pivotant le loquet vers le bas et vissez la vis.
L’installation est terminée, vous pouvez déconsigner et vérifier le bon fonctionnement des prises.