Storm CCT : les spots encastrés aux 4 températures de couleur

Tuto Storm CCT Trajectoire banner

Découvrez comment installer simplement une solution LED avec les spots Storm CCT de la marque Trajectoire : 1 seule référence pour 8 combinaisons possibles.

Emily, experte Sonepar Connect et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent le spot encastré STORM CCT de Trajectoire.

Un spot innovant aux 4 températures de couleur, avec 2 collerettes incluses, permettant à votre client de choisir l’ambiance de son choix. Cette solution d’éclairage LED est idéale pour les logements mais aussi bien adaptée pour l’hôtellerie, les bars ou encore les restaurants.

Les + :
• 4 couleurs de température : 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K
• Résistance au feu 90 mn BBC (IP65 facade)
• Connecteur rapide avec repiquage
• 2 couleurs de collerette fournies

Les étapes à suivre

1. Consignez l'installation électrique
2. Percez un trou correspondant au diamètre d’encastrement : 70mm à 76mm (scie cloche standard 74mm)
3. Connectez votre câble d’alimentation au boîtier de connexion
4. Fermez et verrouillez le boîtier à l’aide de la vis (inclus)
5. Choisissez une couleur de température à l’aide du «switch» au dos du produit (2700K, 3000K, 4000K et 6000K)

Attention : changez la couleur de température avec le sélecteur quand le produit est éteint !

6. Installez le produit
7. Sélectionnez la collerette de finition de votre choix
8. Déconsignez l’installation électrique

Spot Storm CCT

Storm CCT Trajectoire
4 températures de couleur
650 LM
IP65
Collerette blanche et nickel brossé incluses