Wiser PowerTag Resi9 : mesurer les consommations d'énergie
Olivier, expert Sécurité et Communication et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent Wiser PowerTag Resi9.
La solution Wiser PowerTag Resi9 de Schneider Electric et son module IP permettent de mesurer la consommation d’énergie dans le logement : une demande en pleine expansion dans l’habitat connecté.
Le PowerTag Resi9 est un capteur mesurant la consommation des circuits électriques, dans n'importe quel tableau électrique. Votre client pourra suivre la consommation d'énergie depuis son Smartphone et recevoir des notifications en cas d’arrêt de consommation.
Une installation facile qui répond à la prochaine Règlementation Environnement RE2020 en permettant de limiter les consommations énergétiques.
Les étapes à suivre
Installation
1. Consignez l’installation
2. Raccordez le PowerTag sur le départs de charge à mesurer : en amont ou en aval du disjoncteur en faisant passer le fil de la charge à traver le PowerTag
Jusqu'à 20 capteurs PowerTag peuvent être connectés à un module IP
3. Installez ensuite le module IP sur le tableau protégé par un disjoncteur 2A
4. Déconsignez ensuite l'installation
Configuration
1. Installez l’application Wiser esetup pour la mise en service du système en Bluetooth pour jumeler chaque capteur à un appareil de la maison ou à l'installation complète
2. Identifiez le module IP
3. Associez les capteurs aux appareils listés
4. Reliez le module IP à la box wi-fi du client à l’aide d’un câble RJ45
5. Si la box n’est pas à proximité du tableau électrique, utilisez le kit CPL composé de 2 parties : il vous suffit d'installer le module de communication CPL dans le tableau électrique et de brancher la prise gigogne sur une prise électrique à proximité de la box.
Il faut ensuite relier le module IP au module CPL dans le tableau avec un câble RJ45.
Pour finir, reliez la box du client à la prise gigogne avec un câble RJ45.
6. Installez l'application Wiser Energy sur le Smartphone du client
L'installation est terminée, votre client peut suivre la consommation de ses équipements en tout facilité.
Retrouvez les produits nécessaires à l'installation
Wiser Energy PowerTag
Module connexion IP
KIT CPL

Wiser Energy - Kit CPL
Contient :
- Wiser module de communication CPL + câble RJ45
- Prise gigogne
- Wiser module de communication CPL + câble RJ45
- Prise gigogne
Téléchargez l'application Wiser eSetup
Version iOS
Version Android

Téléchargez l'application eSetup de Schneider Electric version Android sur Google Play Store